{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Alu | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 41 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,14 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,18 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202470 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245726 | |
Valmistajan numero | 202470 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu TKM-jyrsin HPC 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
216,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
198,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
276,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
214,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;täysuran työstösyvyys 1×D | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,25×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,25×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä ;0,25×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Terän ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
tyyppi | W | W | W | W | W | W |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |