{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 46 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,7 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202399 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858290 | |
Valmistajan numero | 202399 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
204,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa
101,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
386 kappaletta varastossa
99,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
209,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlCrN | SiTiN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Terän pituus Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |