{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 15 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202396 3 | |
EAN / GTIN | 4045197857460 | |
Valmistajan numero | 202396 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa
56,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 078 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
55,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
760 kappaletta varastossa
33,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa
48,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
tyyppi | N | N | N | N | N |
Lastuamisstrategia | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |