{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | SiTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 19 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,9 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202392 6 | |
EAN / GTIN | 4045197538796 | |
Valmistajan numero | 202392 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
474 kappaletta varastossa
62,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
74,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 039 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
37,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
535 kappaletta varastossa
59,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
70,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
30,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,4×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän pituus Lc | 13 mm | 18 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 18 mm | 13 mm |
tyyppi | N | N | N | N | N | N | N |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |