{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 60 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 74 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879646 | |
Valmistajan numero | 202382 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX TKM-jyrsin HPC 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
313,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
313,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
446,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
246,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
487,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 74 | 74 | 70 | 74 | 74 | 70 |
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kokonaispituus L | 126 | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän ⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Sarja | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Master Inox |