{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 5 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Varren muoto | HA | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202307 2 | |
EAN / GTIN | 4045197931597 | |
Valmistajan numero | 202307 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
18,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa
29,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
493 kappaletta varastossa
31,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
31,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Terän pituus Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 30 astetta | 45 astetta | 30 astetta |
HammaslukuZ | 3 | 2 | 3 | 3 |
varren ⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |