TKM-jyrsin 10 mm

Tuote nro.: 202305 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus AlCrN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 14 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 24 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,8 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Varren muoto HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,06 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,09 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202305 10
EAN / GTIN 4045197931504
Valmistajan numero 202305 10

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 202210.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin