TKM-jyrsin 12 mm

Tuote nro.: 202299 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 26 mm
Kokonaispituus L 83 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren muoto HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202299 12
EAN / GTIN 4045197866790
Valmistajan numero 202299 12

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
170
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin