{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 7 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 27 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 6,8 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202294 7 | |
EAN / GTIN | 4045197866240 | |
Valmistajan numero | 202294 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa
33,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
33,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
43,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlCrN | AlCrN | AlCrN | pinnoittamaton | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
HammaslukuZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |