{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202293 14 | |
EAN / GTIN | 4045197931320 | |
Valmistajan numero | 202293 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
113,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
112,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
76,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
65,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 45 | 45 | 45 | 45 |
varren ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |