{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202292 10 | |
EAN / GTIN | 4045197866110 | |
Valmistajan numero | 202292 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | 32 mm |
Pinnoitus | AlCrN | AlCrN |
Värirengas | ilman | ilman |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,8 mm | 9,8 mm |
Terän pituus Lc | 22 mm | 22 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 30 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |