TKM-jyrsin 2 mm

Tuote nro.: 202290 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
460 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 2 mm
Pinnoitus AlCrN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 15 mm
Kavennuksen ⌀ D1 1,8 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,01 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,011 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202290 2
EAN / GTIN 4045197880208

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.
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
    ⌀ e8 DC​ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin