{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 20 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202285 8 | |
EAN / GTIN | 4045197931092 | |
Valmistajan numero | 202285 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-jyrsin 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
259 kappaletta varastossa
27,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Kokonaispituus L | 58 | 58 | 58 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Nousukulma | 30 | 30 | 45 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 | 0,2 | 0,1 |