TKM-jyrsin, sisäjäähdytys MTC 12 mm

Tuote nro.: 202279 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 19 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 73 mm
Kavennuksen ⌀ D1 11 mm
Kokonaispituus L 120 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren muoto HA
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,05 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,07 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202279 12
EAN / GTIN 4045197746276
Valmistajan numero 202279 12

Käyttötaulukko

Alu
N
440
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
360
PMMA akryyli
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote on nro 202019.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin