{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202275 14 | |
EAN / GTIN | 4045197865458 | |
Valmistajan numero | 202275 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
76,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
562 kappaletta varastossa
64,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlCrN | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän ⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm |
HammaslukuZ | 3 | 3 |