TKM-jyrsin MTC 4 mm

Tuote nro.: 202274 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 4 mm
    Pinnoitus DLC
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ h6
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 45 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia MTC
    Terän pituus Lc 6,5 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 24 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 3,7 mm
    Kokonaispituus L 80 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Varren muoto HA
    Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,015 mm
    Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,02 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202274 4
    EAN / GTIN 4045197655073
    Valmistajan numero 202274 4

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    440
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    360
    PMMA akryyli
    N
    180
    PE-HD
    N
    150
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    170
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    150
    Honeycomb Sandwich
    N
    280
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    190
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
    Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa

    Käyttö:

    Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

    Ohje:

    UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
    Suositeltu seuraajatuote on nro 202017.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin