TKM-jyrsin MTC 1 mm

Tuote nro.: 202272 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 1 mm
    Pinnoitus DLC
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6527
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ e8
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 45 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia MTC
    Terän pituus Lc 2,5 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 5 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 0,95 mm
    Kokonaispituus L 57 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Varren muoto HA
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,005 mm
    Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,008 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202272 1
    EAN / GTIN 4045197861061
    Valmistajan numero 202272 1

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    480
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA akryyli
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
    Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa
    Ilman 45º-lastuamissärmää.
    Pituudet standardin DIN 6527 mukaan.
    Koot 1–2 – toleranssi: Koko: nimellis-⌀ DC = e8.
    Koko 2,5–20M – toleranssi: Koko nim.-⌀ DC = h6.

    Käyttö:

    Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin