TKM-jyrsin MTC 12M mm

Tuote nro.: 202272 12M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
357 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 12 mm
    Pinnoitus DLC
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6527
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ h6
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 45 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia MTC
    Terän pituus Lc 36 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 46 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 11 mm
    Kokonaispituus L 93 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    Varren muoto HA
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,05 mm
    Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,07 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202272 12M
    EAN / GTIN 4045197764614
    Valmistajan numero 202272 12M

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    480
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA akryyli
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
    Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa
    Ilman 45º-lastuamissärmää.
    Pituudet standardin DIN 6527 mukaan.
    Koot 1–2 – toleranssi: Koko: nimellis-⌀ DC = e8.
    Koko 2,5–20M – toleranssi: Koko nim.-⌀ DC = h6.

    Käyttö:

    Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin