{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D | |
Varsi | HB ja h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 65 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202266 16 | |
EAN / GTIN | 4045197864901 | |
Valmistajan numero | 202266 16 |