{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 9,7 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D | |
Varsi | HB ja h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202264 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197864536 | |
Valmistajan numero | 202264 9,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-pienoisjyrsin, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9,7mm
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
40,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
40,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | HB ja h6 | HB ja h6 | HB ja h6 |
Varren muoto | HB | HB | HB |
Terän ⌀ DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
tyyppi | N | N | N |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |