TKM-jyrsin HPC 3 mm

Tuote nro.: 202251 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 3 mm
    Pinnoitus ZOX
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ f8
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 45 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    Terien jako epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Terän pituus Lc 5 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 18 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 2,7 mm
    Kokonaispituus L 80 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Varren muoto HA
    Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,035 mm
    Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,045 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202251 3
    EAN / GTIN 4045197538543
    Valmistajan numero 202251 3

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    250
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    120
    CuZn
    N
    120
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä rouhintajyrsin ilman pyällyshammastusta.
    Vahva sydänosa, erityiset lastuamissärmät ja suuret, kiillotetut lastutilat.

    Käyttö:

    Rouhintaan korkeille pinnankarheusvaatimuksille.

    Ohje:

    UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
    Suositeltu seuraajatuote on nro 202017.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin