TKM-jyrsin 3 mm

Tuote nro.: 202242 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 3 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ e8
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 45 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 9 mm
    Kokonaispituus L 65 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,008 mm
    Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,01 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202242 3
    EAN / GTIN 4045197767097
    Valmistajan numero 202242 3

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    170
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA akryyli
    N
    160
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    130
    PEEK
    N
    110
    PF 31
    N
    90
    Honeycomb Sandwich
    N
    160
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen viimeistelyhionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa

    Käyttö:

    Rouhintaan ja viimeistelyyn.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin