{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | Täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,07 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202238 12 | |
EAN / GTIN | 4067263238249 | |
Valmistajan numero | 202238 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-jyrsimet 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
90,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
90,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | keltainen | keltainen | keltainen |
Kokonaispituus L | 100 mm | 100 mm | 93 mm |
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta | 42 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e6 |
tyyppi | W | W | W |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |