{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 12 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Korjauskerroin vc | 1,25 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197454652 | |
Valmistajan numero | 202170 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin DIN 6535 HA 3 mm
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
491 kappaletta varastossa
18,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 50 | 57 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Nousukulma | 45 | 45 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |