{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 5,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 17 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,4 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korjauskerroin vc | 1,25 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202120 5,5 | |
Valmistajan numero | 202120 5,5 |