GARANT Master Alu PickPocket TKM-rouhintajyrsin HPC 8 mm

Tuote nro.: 202014 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 42 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 19 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 30 mm
Kavennuksen ⌀ D1 7,8 mm
Kokonaispituus L 68 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Kulmapyöristys rv 0,2 mm
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,05 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,07 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202014 8
EAN / GTIN 4062406126360
Valmistajan numero 202014 8

Käyttötaulukko

Alu
N
550
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA akryyli
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja viimeistelyyn.
Enintään 2×D umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.
Suurimmat syöttönopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa.
Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.
Uusimman sukupolven DLC-pinnoite sp2.

Etu:

Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta, suuret lastu-urat.

Ohje:

Vähimmäismittaa 0,1×D ei tule alittaa seuraavassa viimeistelyssä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin