{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Alu | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 31 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 58 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,12 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,14 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202012 16 | |
EAN / GTIN | 4062406126315 | |
Valmistajan numero | 202012 16 |