GARANT Master Alu PickPocket TKM-rouhintajyrsin HPC, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 9,7mm

Tuote nro.: 202002 9,7
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 9,7 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 42 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 22 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 30 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,5 mm
Kokonaispituus L 72 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,09 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,12 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 202002 9,7
EAN / GTIN 4062406125783
Valmistajan numero 202002 9,7
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA akryyli
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja viimeistelyyn.
Enintään 2 × D umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.
Suurimmat syöttönopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa.
Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.

Etu:

Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta, suuret lastu-urat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin