GARANT Diabolo TKM-jyrsin HPC 8 mm

Tuote nro.: 201639 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Diabolo
    Terän ⌀ DC 8 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6527
    tyyppi H
    Toleranssi, nimellis-⌀ e8
    HammaslukuZ 2
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Terän pituus Lc 19 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 27 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 7,8 mm
    Kokonaispituus L 63 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,08 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,01 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,016 mm
    Värirengas pun.
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 201639 8
    EAN / GTIN 4045197597311
    Valmistajan numero 201639 8

    Käyttötaulukko

    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 50 HRC
    H
    110
    Teräs < 55 HRC
    H
    80
    Teräs < 60 HRC
    H
    60
    Teräs < 65 HRC
    H
    50
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT Diabolo:
    Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
    Tehojyrsinten uusi mallisarja HPC-lastuamiseen.
    Koosta 2 alkaen kapeneva varsiosa (mitat L1 ja ⌀ D1).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin