GARANT Diabolo TKM-pienoisjyrsin 3X12 mm

Tuote nro.: 201631 3X12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Diabolo
    Terän ⌀ DC 3 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi H
    Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
    HammaslukuZ 2
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h5
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 4,6 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 12 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 2,91 mm
    Kokonaispituus L 45 mm
    varren ⌀ Ds 4 mm
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,025 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,03 mm
    Lastuamisnopeus vc teräksessä < 65 HRC 50 m/min
    Korjauskerroin ap korr 1
    Värirengas punainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 201631 3X12
    EAN / GTIN 4045197933362
    Valmistajan numero 201631 3X12

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    190
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 50 HRC
    H
    120
    Teräs < 55 HRC
    H
    100
    Teräs < 60 HRC
    H
    72
    Teräs < 65 HRC
    H
    55
    Teräs < 67 HRC
    H
    50
    Teräs < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT Diabolo:
    Erikoisprofiili, pinnoite ja kovametalli kovien materiaalien työstöön suurtehoalueella. Soveltuu myös elektrolyyttikuparityöstöön. Kaksi kertaa takahiottu 2-viisteytetty koverahionta kovien materiaalien tarkkaan työstöön.
    Olakekulma α = 16°.
    Toleranssit:
    • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Ohje:

    Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
    Arvot:
    Kokoura: ap = 0,05×D×ap korj
    Tasaus: ap = 0,1×D×ap korj
    Syöttönopeuden laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta! esim.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin