{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 0,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 0,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201631 0,5X15 | |
EAN / GTIN | 4062406187446 | |
Valmistajan numero | 201631 0,5X15 |