TKM-jyrsin 0,25 mm

Tuote nro.: 201630 0,25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 0,25 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6527
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ e8
    HammaslukuZ 2
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 0,5 mm
    Kokonaispituus L 38 mm
    varren ⌀ Ds 3 mm
    Varren muoto HA
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,001 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,001 mm
    Korjauskerroin vc 1,25
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 201630 0,25
    EAN / GTIN 4045197264008
    Valmistajan numero 201630 0,25

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    105
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Epäkeskinen takahionta lujille lastuamissärmille.
    Koot 0,25 - 2,5 − Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
    Toleranssi: Koko: nimellis-⌀ Dc = e8.

    Käyttö:

    Alamittakoot sopivat erityisesti sovitusurien jyrsintään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin