{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,13 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201310 3 | |
EAN / GTIN | 4045197863478 | |
Valmistajan numero | 201310 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
459 kappaletta varastossa
16,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
444 kappaletta varastossa
21,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ohne |
Sisäjäähdytys | ei | nein |
Terän ⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Terän pituus Lc | 8 mm | 8 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 |
HammaslukuZ | 2 | 2 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Eckfräser |