{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 27 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201308 8 | |
EAN / GTIN | 4045197863331 | |
Valmistajan numero | 201308 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
353 kappaletta varastossa
33,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
347 kappaletta varastossa
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän pituus Lc | 19 mm | 19 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |