{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 5 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,008 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,01 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197112217 | |
Valmistajan numero | 201200 3 |