{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 0,8 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,005 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 1,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 6 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 0,78 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinivalussa | 0,016 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinivalussa | 0,02 mm | |
Korjauskerroin ap korr | 0,8 | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201140 0,8X6 | |
EAN / GTIN | 4045197912794 | |
Valmistajan numero | 201140 0,8X6 |