{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Alu | |
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 1 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Tasapainotusluokka varrella | G 1,8, HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 34 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,1 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,12 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201070 10L | |
EAN / GTIN | 4062406186388 | |
Valmistajan numero | 201070 10L |