TKM-jyrsin 1 mm

Tuote nro.: 201045 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 1 mm
    Pinnoitus DLC
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ h10
    HammaslukuZ 1
    Nousukulma 26 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 4 mm
    Kokonaispituus L 50 mm
    varren ⌀ Ds 3 mm
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,004 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 201045 1
    EAN / GTIN 4045197706348
    Valmistajan numero 201045 1

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    480
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA akryyli
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.
    Erikoismuoto alumiinin työstöön.
    Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.

    Käyttö:

    Erityisesti alumiinin jyrsintään, upotukseen ja muotojyrsintään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin