Kulmajyrsin, muoto C 45° 38 mm

Tuote nro.: 194040 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ js16 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 1833
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • syöttösuunta: vaaka
  • Varsi: DIN 1835 B

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 38 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Standardi DIN 1833
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 1835 B
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 14
Kavennuksen ⌀ D1 15 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Terän pituus Lc 10 mm
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,09 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Värirengas ilman
Muoto C
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 194040 38
EAN / GTIN 4045197109668
Valmistajan numero 194040 38

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erikoiskäsitelty pinta.
Muoto C otsapuolella ja kehältä lastuava.

Ohje:

Pienten ohjauspintojen jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin