Kulmajyrsin, muoto C 45° 16 mm

Tuote nro.: 194040 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ js16 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 1833
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • syöttösuunta: vaaka
  • Varsi: DIN 1835 B

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 16 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS Co 5
    Standardi DIN 1833
    Toleranssi, nimellis-⌀ js16
    syöttösuunta vaaka
    Varsi DIN 1835 B
    Sisäjäähdytys ei
    HammaslukuZ 6
    Kavennuksen ⌀ D1 6,7 mm
    Kokonaispituus L 60 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    Terän pituus Lc 4 mm
    Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,06 mm
    Varren toleranssi h6
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Värirengas ilman
    Muoto C
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 194040 16
    EAN / GTIN 4045197109606
    Valmistajan numero 194040 16

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    250
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    70
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoiskäsitelty pinta.
    Muoto C otsapuolella ja kehältä lastuava.

    Ohje:

    Pienten ohjauspintojen jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin