{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Standardi | DIN 1833 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js16 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 12 | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Muoto | D | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 194020 32 | |
EAN / GTIN | 4045197109514 | |
Valmistajan numero | 194020 32 |