Rouhintajyrsin 35 mm

Tuote nro.: 192970 35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Jyrsintäprofiili: NR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • HammaslukuZ: 6
  • Nousukulma: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 35 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Jyrsintäprofiili NR
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
HammaslukuZ 6
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 30 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,055 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 192970 35
EAN / GTIN 4045197109101
Valmistajan numero 192970 35

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
23
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta hiottu rouhintaprofiili.
Otsapuolen keskiosa vapaa. Leveät hammasvälit ovat useaan kertaan hiottavissa profiilia muuttamatta.

Etu:

Esijyrsintään (rouhintaan) pientä syvyyttä käyttäen (pääasiassa otsapuolella).
Lyhyen ulkoneman ansiosta erittäin tukeva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin