GARANT Master Titan HSS-PM-rouhintajyrsin HPC 32/2,0 mm

Tuote nro.: 192945 32/2,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ k10 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS PM
  • Standardi: DIN 844
  • Jyrsintäprofiili: HR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k10
  • HammaslukuZ: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Titan
Terän ⌀ DC 32 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS PM
Standardi DIN 844
Jyrsintäprofiili HR
Toleranssi, nimellis-⌀ k10
HammaslukuZ 6
Terän säde R1 2 mm
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 106 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 123 mm
Kavennuksen ⌀ D1 31 mm
Kokonaispituus L 186 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,05 mm
Syöttö fz särmäykseen titaanissa > 850 N/mm2 0,05 mm
Värirengas pinkki
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 192945 32/2,0
EAN / GTIN 4062406300456
Valmistajan numero 192945 32/2,0

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen pyälletty profiili ja optimoitu lastu-urien geometria mahdollistaa suuren lastuamismäärän sekä parhaan mahdollisen prosessiturvallisuuden. Pitempi käyttöikä teriin täsmällisesti suunnatun sisäjäähdytyksen ansiosta.

Etu:

Uudentyyppinen terämateriaali; ratkaisee epävakaisiin työstöolosuhteisiin liittyvät ongelmat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin