{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Titan | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 90 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 108 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 166 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen titaanissa > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192945 25/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300432 | |
Valmistajan numero | 192945 25/2,0 |