{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js12 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,15×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 53 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,18 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192930 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108906 | |
Valmistajan numero | 192930 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
63,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
67,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
75,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Värirengas | ilman | ilman | keltainen | ilman |
Jyrsintäprofiili | HR | NF | WR | NR |
Kokonaispituus L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Standardi | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js12 | k10 | js14 | k12 |