{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js12 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192850 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108258 | |
Valmistajan numero | 192850 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rouhintajyrsin, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa
50,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
96,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta |
Jyrsintäprofiili | HR | HR |
Standardi | DIN 844 | DIN 844 |
Terän ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js12 | ±0,12 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,033 mm | 0,033 mm |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | 0,3 mm |