Rouhintajyrsin 18 mm

Tuote nro.: 192840 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844
  • Jyrsintäprofiili: HR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ±0,12
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 18 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 844
Jyrsintäprofiili HR
Toleranssi, nimellis-⌀ ±0,12
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 32 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,033 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 192840 18
EAN / GTIN 4045197108128
Valmistajan numero 192840 18

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
78
Teräs < 750 N/mm²
P
55
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
29
Teräs < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.
Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin