{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 53 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192600 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107145 | |
Valmistajan numero | 192600 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rouhintajyrsin HSS-Co8 32 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
141,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
144,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Terän pituus Lc | 53 | 53 | 53 |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 | 0,7 | 0,7 |