{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | WR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js14 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 36 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 141 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,08 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192520 20 | |
EAN / GTIN | 4045197106711 | |
Valmistajan numero | 192520 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rouhintajyrsin HSS-PM 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Jyrsintäprofiili | WR | NF | HR | NR |
Kokonaispituus L | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Terän pituus Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
varren ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |