Rouhintavarsijyrsin, sileäharjainen 8 mm

Tuote nro.: 191700 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ k10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844 B
  • Jyrsintäprofiili: NF
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k10
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 8 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS Co 8
    Standardi DIN 844 B
    Jyrsintäprofiili NF
    Toleranssi, nimellis-⌀ k10
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 25 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Varsi DIN 1835 B, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 38 mm
    Kokonaispituus L 88 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,016 mm
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 191700 8
    EAN / GTIN 4045197104595
    Valmistajan numero 191700 8

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    83
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Takareunasta hiottu, välirouhintamuoto.
    Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
    Leveät hammasvälit voidaan hioa moneen kertaan profiilia muuttamatta.
    Yleisjyrsin vaippajyrsintään tai upotusjyrsintään ja sen jälkeiseen sivusuuntaistyöstöön.

    Etu:

    Monileikkuisia jyrsimiä tehokkaampi lastunpoisto muita jyrsimiä suurempien lastu-urien ansiosta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin